WEIDMULLER - Interface RSF 40Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos - 40
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8537140000
Ref.Sonepar
858326
EAN
4032248172795
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
40
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
64 mm
Anchura:
115 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


