WEIDMULLER - Interface RSF 50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 50
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8155570000
Ref.Sonepar
333787
EAN
4008190078188
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
50
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
66 mm
Anchura:
151 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


