WEIDMULLER - Interface RSSD 25-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 25
Tasa de voltaje - 100 V
Corriente asignada - 1.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8155620000
Ref.Sonepar
36928
EAN
4008190127343
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
25
Tasa de voltaje:
100 V
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
66 mm
Anchura:
86 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


