WEIDMULLER - Interface RSSD 9-B - 8216480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Número de polos - 9
Corriente asignada - 1.5 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8216480000
Ref.Sonepar
806568
EAN
4008190299064
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Número de polos:
9
Corriente asignada:
1.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
66 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


