WEIDMULLER - Interfaz FTA-C300-16AI-TEST-S - 1247140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 32
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1247140000
Ref.Sonepar
332609
EAN
4050118035414
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
32
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
95 mm
Anchura:
141 mm
Altura:
133 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


