WEIDMULLER - Interfaz RS PLC FTA-C300-32DIOHV-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 65 mm
Anchura - 216 mm
Altura - 87 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1221550000
Ref.Sonepar
332598
EAN
4050118005103
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
65 mm
Anchura:
216 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interfaz, RS FTA-C300-32DIOHV-S. FTA directas de entrada/salida digitales para C300 Honeywell IOTA?s. Interfaces pasivos (FTA) para conectar a las IOTAS digitales de Honeywell C300. Clara identificación: Mismo conector y orientación en la FTA y en la IOTA. El indicador luminoso (LED) muestra el estado de conmutación. Posibilidad de alimentar la IOTA desde el FTA (protección por fusible). Protección por fusible por canal (opcional). Tornillo o conexión directa.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


