WEIDMULLER - Interruptor Ethernet activo gestionado IE-SW-EL08-6TX-2SC

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Interruptor Ethernet activo gestionado IE-SW-EL08-6TX-2SC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

89 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2682170000

Ref.Sonepar

887653

EAN

4050118692549

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

6

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

2

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Número de puertos PoE:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

115 mm

Anchura:

41 mm

Profundidad:

84 mm

Switch de red, unmanaged, Fast Ethernet, número de puertos: 6xRJ45, 2x SC Multimodo, IP30, -40°C...75°C.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER