WEIDMULLER - JacKPac reactancia JPR 24VDCISO1COM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8771430000
Ref.Sonepar
419407
EAN
4032248439638
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
36 mm
Altura:
14.4 mm
Profundidad:
83 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


