WEIDMULLER - Juego 1 DMS 3 - 9007470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 2.4 V
Capacidad de batería - 1 Ah
Peso, incluyendo baterías - 2.004 kg
Par máx. - 3 Nm
Ajuste del par motor - 0.4...3 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9007470000
Ref.Sonepar
36965
EAN
4008190299224
Tensión nominal:
2.4 V
Capacidad de batería:
1 Ah
Peso, incluyendo baterías:
2.004 kg
Par máx.:
3 Nm
Ajuste del par motor:
0.4...3 Nm
Destornillador con par de apriete eléctrico, Instalación del par de apriete min.: 0.3 Nm, Instalación del par de apriete máx.: 3 Nm, Baterías recargab. El destornillador con par de apriete eléctrico es una herramienta diseñada ergonómicamente para operación con una sola mano. Garantiza un trabajo sin fatiga en todas las posiciones de instalación. También incorpora un limitador de par de apriebe automático y tiene una alta precisión de repetición.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


