WEIDMULLER - Juego interfaz IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P - 1543680000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 67 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 134 mm
Número RAL - 9005
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1543680000
Ref.Sonepar
763565
EAN
4050118348842
Anchura:
67 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
134 mm
Número RAL:
9005
Grado de protección (IP):
IP65
Carcasas prefabricadas equipadas, IP65, cerrado, 2x datos, 1x alimentación, No apantallado, Tapa de plástico, Bloqueable con llave, Conector hembra DE. Las carcasas prefabricadas en un solo marco están equipadas con diferentes conectores. La carcasa de instalación básica fácil de instalar consta de una placa de inserción con dos conexiones de datos y una conexión de alimentación. Hay un enchufe para la fuente de alimentación o una inserción de datos para los servicios de red. La carcasa compacta es resistente a los golpes y cumple con la clase de protección IP 65. Las carcasas prefabricadas pueden equiparse opcionalmente con cerradura y llave.


