WEIDMULLER - Juego piezas fijación pared marfil POK pequeño (4u) - 9510900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero inoxidable
Anchura - 38.5 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9510900000
Ref.Sonepar
568491
EAN
4032248009749
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
38.5 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
5 mm
Pie de montaje (carcasa), Klippon POK (caja de poliéster vacía), Lengüetas de sujeción, 38.5 x 10 x 5 mm, Acero inoxidable 1.4301, otros. Pie de montaje para sujetar la caja a una pared. Los pies se atornillan primero en la caja, luego la carcasa se fija a la pared.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


