WEIDMULLER - JUNTA FIELDPOWER RKDG D13 PT6 - 4323230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 46.7 mm
Altura - 33.8 mm
Profundidad - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4323230000
Ref.Sonepar
333654
EAN
4032248641239
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
46.7 mm
Altura:
33.8 mm
Profundidad:
18 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Aplicación de cierre (carcasa), Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, EPDM, Tipo de conductores redondo. Aplicaciones de cierre para carcasas FieldPower para sellar e insertar cables redondos e integrar conectores y otros adaptadores.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


