WEIDMULLER - JUNTA M25 NP EXE - 1736250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - CR (caucho de cloropreno)
Diámetro exterior - 30 mm
Diámetro interior - 25 mm
Apropiado para tamaño rosca NPT - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1736250000
Ref.Sonepar
333157
EAN
4008190956042
Material:
Goma
Calidad de material:
CR (caucho de cloropreno)
Diámetro exterior:
30 mm
Diámetro interior:
25 mm
Apropiado para tamaño rosca NPT:
Otros
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


