WEIDMULLER - Kit HDC-HE 10.110 - 1712510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 10
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Tasa de voltaje - 500 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1712510000
Ref.Sonepar
1092525
EAN
4008190947736
Número de polos:
10
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Método de montaje:
Atornillado
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


