WEIDMULLER - Kit herramientas montaje DMS PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 3.6 V
Peso, incluyendo baterías - 2.5 kg
Par máx. - 3 Nm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1479090000
Ref.Sonepar
174569
EAN
4050118286786
Tensión nominal:
3.6 V
Peso, incluyendo baterías:
2.5 kg
Par máx.:
3 Nm
Destornillador con par de apriete eléctrico, Instalación del par de apriete min.: 0.36 Nm, Instalación del par de apriete máx.: 3 Nm, Baterías recarga. El destornillador con par de apriete eléctrico es una herramienta diseñada ergonómicamente para operación con una sola mano. Garantiza un trabajo sin fatiga en todas las posiciones de instalación. También incorpora un limitador de par de apriebe automático y tiene una alta precisión de repetición.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


