WEIDMULLER - Kit relé DRI 115V AC 2CO LD/PB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 92...126.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2476930000
Ref.Sonepar
634528
EAN
4050118497151
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
92...126.5 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
92...126.5 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
15.8 mm
Altura:
80.2 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


