WEIDMÜLLER - Kit relé DRI 12VDC 2CO LD - 2476810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2476810000
Ref.Sonepar
1243275
EAN
4050118497038
Módulo de relé, 12 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 2 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disp. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER