WEIDMULLER - Kit relé DRI 24V AC 2CO LD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2476850000
Ref.Sonepar
946264
EAN
4050118497076
Módulo de relé, 24 V AC, LED rojo, 2 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER