Fin de vida

WEIDMULLER - Kit relé RCI 24VAC 2CC LED rojo - 8871040000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Kit relé RCI 24VAC 2CC LED rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21.6...28.8 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8871040000

Ref.Sonepar

95775

EAN

4032248604197

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

21.6...28.8 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

15.8 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

70.2 mm

Módulo de relé, 24 V AC, LED rojo, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER