WEIDMULLER - Kit relé RCI 24VDC 2CC LD/PB brida/tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1218410000
Ref.Sonepar
307486
EAN
4050118002416
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
15.6 mm
Altura:
77.6 mm
Profundidad:
61.6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


