WEIDMÜLLER - Kit relé RCMKIT 24V AC 4CO led rojo - 7940007115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7940007115
Ref.Sonepar
1188597
EAN
4032248474998
Módulo de relé, 24 V AC, LED rojo, 4 Contacto conmutado con pulsador de prueba (AgNi) , 240 V AC, 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba dis. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER