WEIDMULLER - Lámpara WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S - 2625240000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Lámpara WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2625240000

Ref.Sonepar

1225532

EAN

4050118629958

Cable macho, recto WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S. Familia de luces WIL-LED: lámpara LED de alta intensidad de solo 8 mm para suministro de 24 V CC con alta eficacia lumínica y larga duración (más de 60 000 h). Diseño muy robusto gracias al encapsulado completo y a la base y capota de metal: dispositivo estanco (IP67). Color de iluminación azul apto para efectos de color especiales y conexión opcional sencilla M12. Gracias al bajo consumo eléctrico, basta con una pequeña fuente de alimentación de 24V.