WEIDMULLER - Latiguillo IE-C5ES8UG0020M40M40-G verde - 1166000020

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - SF/UTP

  • Categoría - 5

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1166000020

Ref.Sonepar

568095

EAN

4032248956555

Tipo de cable:

SF/UTP

Categoría:

5

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Verde

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Valor NVP:

67 %

Cable de sistema IE-C5ES8UG0020M40M40-G. RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 2 m

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER