WEIDMULLER - Latiguillo IE-C6FP8LD0007M40M40-D, RJ45 IP20 0,7m - 1165940007

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Latiguillo IE-C6FP8LD0007M40M40-D, RJ45 IP20 0,7m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 0.7 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1165940007

Ref.Sonepar

235163

EAN

4050118479096

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

0.7 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Gris

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Valor NVP:

78 %

Latiguillo IE-C6FP8LD0007M40M40-D, RJ45 IP20 0,7m Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Tipo de cable: S/FTP Categoría: 6A Longitud: 0,7 m Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4) Tipo de conector, conexión 2: RJ45 8(4) Conexión de conector de carcasa 1: Otros Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1: Plástico Conexión de conector de carcasa 2: Otros Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2: Plástico Color cubierta: Gris Manguito anti deformaciones: Moldeado Palanca de bloqueo: sí Color manguito: Gris Retardante de llama: Según norma EN 60332-3-24 Libre de Halógenos: sí Apto para cadena de guía de cable: no Construcción de cable: 4x2 Asignación de clavijas: Otros Grado de protección (IP): IP20 Valor NVP: 78 %