WEIDMULLER - Latiguillo IE-C6FP8LD0030M40W40-D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 3 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1233160030
Ref.Sonepar
235164
EAN
4050118016826
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
3 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Gris
Manguito anti deformaciones:
Ninguno
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Gris
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
4x2
Asignación de clavijas:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Valor NVP:
78 %
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


