WEIDMULLER - Latiguillo IE-C6FP8LR0020M40M40-R - 1166030020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - S/FTP
Categoría - 6A (IEC)
Longitud - 2 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1166030020
Ref.Sonepar
801007
EAN
4032248956920
Tipo de cable:
S/FTP
Categoría:
6A (IEC)
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(4)
Conexión de conector de carcasa 1:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Conexión de conector de carcasa 2:
Otros
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Rojo
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
sí
Color manguito:
Rojo
Retardante de llama:
Conforme con IEC/EN 60332-3-24
Apto para cadena de guía de cable:
no
Construcción de cable:
4x2
Asignación de clavijas:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Valor NVP:
78 %


