WEIDMULLER - Latiguillo IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X - 1433980010

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Latiguillo IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM 1

  • Número de fibras - 2

  • Tipo de cable - Dúplex

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1433980010

Ref.Sonepar

819581

EAN

4050118242744

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM 1

Número de fibras:

2

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

ST

Tipo de conector, conexión 2:

ST

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Versión APC:

no

Color cubierta:

Naranja

Latiguillo IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Tipo de fibra: Multimodal 50/125 Categoría: OM 1 Número de fibras: 2 Tipo de cable: Dúplex Longitud: 1 m Tipo de conector, conexión 1: ST Tipo de conector, conexión 2: ST Conexión de conector de carcasa 1: Otros Conexión de conector de carcasa 2: Otros Versión APC: no Color cubierta: Naranja Libre de Halógenos: sí