WEIDMULLER - Latiguillo RJ45 IP20 IE-C6FP8LD0006M40M40-D - 1165940006

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Latiguillo RJ45 IP20 IE-C6FP8LD0006M40M40-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 0.6 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1165940006

Ref.Sonepar

332564

EAN

4050118479089

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

0.6 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Gris

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Gris

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Valor NVP:

78 %

Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A/Class EA (ISO/IEC 11801 2010), poco humo, cero halógenos (LSZH), 0,6m.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER