WEIDMULLER - Latiguillo RJ45 IP20 IE-C6FP8LG0040M40M40-G - 1251590040

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Latiguillo RJ45 IP20 IE-C6FP8LG0040M40M40-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - S/FTP

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Longitud - 4 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1251590040

Ref.Sonepar

824899

EAN

4050118617603

Tipo de cable:

S/FTP

Categoría:

6A (IEC)

Longitud:

4 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(4)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(4)

Conexión de conector de carcasa 1:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conexión de conector de carcasa 2:

Otros

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Verde

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Palanca de bloqueo:

sí

Color manguito:

Verde

Retardante de llama:

Conforme con IEC/EN 60332-3-24

Apto para cadena de guía de cable:

no

Construcción de cable:

4x2

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Valor NVP:

78 %

Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.6A/Class EA (ISO/IEC 11801 2010), poco humo, cero halógenos (LSZH), 4m.