WEIDMULLER - Luz industrial WIL 2700K 655mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 22.5...22.5 W
Tipo de tensión - CC
Adecuado para corriente constante - no
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2550650000
Ref.Sonepar
609624
EAN
4050118560305
Potencia lámpara:
22.5...22.5 W
Tipo de tensión:
CC
Adecuado para corriente constante:
no
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
no
Corriente de funcionamiento:
0.94...0.94 mA
Número de LEDs:
126
Forma:
Rectangular
Color:
Otros
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Luminosidad:
485 cd
Flujo luminoso:
2244...2244 lm
Tipo de conexión:
Cable
Apto para iluminación general:
no
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Longitud:
40 mm
Anchura:
655 mm
Altura:
8 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


