WEIDMULLER - MALETA CRIMP-SET TERMINALES - 9202640000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - MALETA CRIMP-SET TERMINALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Manguitos aislados para final de cable - sí

  • Conexiones aisladas para cable - sí

  • Manguitos no aislados para final de cable - no

  • Conexiones de cable sin aislamiento - no

  • Talón de cable corrugado para conductores de cobre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9202640000

Ref.Sonepar

333941

EAN

4032248503322

Manguitos aislados para final de cable:

sí

Conexiones aisladas para cable:

sí

Manguitos no aislados para final de cable:

no

Conexiones de cable sin aislamiento:

no

Talón de cable corrugado para conductores de cobre:

no

Talón de cable de tubo para conductores de cobre:

no

Con sistema ty-rap:

no

Casquillos de tornillo de cable:

no

Con herramienta:

sí

Caja de surtido (equipada), Color: DIN, Número de AEH: 2000. Caja de surtido con herramienta para prensar, herramienta para desaislar y terminales tubulares para cortar, pelar y prensar. El surtido bien ordenado ayuda a minimizar los tiempos de búsqueda y preparación.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER