WEIDMULLER - MALETA PRO CASE VACIA - 9202470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Color - Otros
Altura - 400 mm
Anchura - 480 mm
Profundidad - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9202470000
Ref.Sonepar
654845
EAN
4032248495788
Modelo:
Carcasa
Color:
Otros
Altura:
400 mm
Anchura:
480 mm
Profundidad:
170 mm
Caja vacía de surtido Pro Case leer. Los talleres y fábricas prefieren los surtidos de herramientas bien ordenados. El resultado son unos tiempos mínimos de búsqueda y preparación, lo que equivale directamente a un ahorro de dinero. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades. Los juegos de prensado de Weidmüller para cortar, desaislar y prensar terminales tubulares permiten cambios de la orientación de trabajo cuando su empresa así lo necesita.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


