WEIDMULLER - Maleta vacía TOP CASE - 1345330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Altura - 255 mm
Anchura - 465 mm
Profundidad - 352 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1345330000
Ref.Sonepar
889367
EAN
4050118149913
Color:
Otros
Altura:
255 mm
Anchura:
465 mm
Profundidad:
352 mm
Caja de surtido TOP CASE.


