WEIDMULLER - Mandril montaje WMD WPA 1-3 1x20 - 0532100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Etiqueta adhesiva
Material - Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...4 mm
Diámetro del cable - 2.5...5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0532100000
Ref.Sonepar
332314
EAN
4008190092191
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Etiqueta adhesiva
Material:
Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...4 mm
Diámetro del cable:
2.5...5 mm
Longitud:
150 mm
Anchura:
2.5 mm
Color:
Azul
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


