WEIDMULLER - Manguera PAC-UNIV-D37F-D37F-1M conector 37P H

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Manguera PAC-UNIV-D37F-D37F-1M conector 37P H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1349930010

Ref.Sonepar

332675

EAN

4032248160501

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

37

Manguera PAC-UNIV-D37F-D37F-1M conector 37P H Descripción de la serie PAC Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes: Conector del PLC del fabricante. Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm². Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface. Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas. Principales características: Función: PLC – otros dispositivos Longitud: 1 m Compatible para PLC de placa de entrada: no Compatible para PLC de tarjeta de salida: no Apto para señales digitales: no Apto para señales analógicas: sí Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Otros Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja: Regleta multitoma de corriente Número de polos: 37

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER