Fin de vida

WEIDMULLER - Manguito borne Serie W STB 36.8/IH/GN WTL6/1

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Manguito borne Serie W STB 36.8/IH/GN WTL6/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Toma de corriente de prueba

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1847770000

Ref.Sonepar

419362

EAN

4032248379163

Tipo de accesorio:

Toma de corriente de prueba

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Manguito STB 36.8/IH/GN WTL6/1. Material Poliamida 66. Color verde. Grado inflamabilidad según UL 94 V-2. Indicación de montaje directo. Tipo de fijación atornillado. Tipo de montaje atornillado. Versión a prueba de explosivos No.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER