WEIDMULLER - manguito empalme LIB1,5B25VF 0,5-1,5mm² rojo - 9200490000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - manguito empalme LIB1,5B25VF 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...1.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Forma del manguito - Corto

  • Compatible con núcleos duros - sí

  • Válido para conductores trenzados - no

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

9200490000

Ref.Sonepar

333939

EAN

4032248410330

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...1.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

sí

Válido para conductores trenzados:

no

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

no

Compatible con conductores planos:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Rojo

Rango de tensiones:

Hasta 230/380 V

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Número de bifurcaciones:

0

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Conector de cables aislado LIB 1,5B25 VF. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Conectores de encastre completamente aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER