WEIDMULLER - manguito empalme LIB2,5B25VF 1,5-2,5mm² azul - 9200500000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - manguito empalme LIB2,5B25VF 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 2.5...2.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Forma del manguito - Corto

  • Compatible con núcleos duros - sí

  • Válido para conductores trenzados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200500000

Ref.Sonepar

568459

EAN

4032248410347

Sección transversal nominal desde/hasta:

2.5...2.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

sí

Válido para conductores trenzados:

no

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

no

Compatible con conductores planos:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Azul

Rango de tensiones:

Hasta 230/380 V

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Número de bifurcaciones:

0

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Tope de aceite/barra central:

no

Conector de cables aislado LIB 2,5B25 VF. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Conectores de encastre completamente aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER