WEIDMULLER - manguito empalme LIB6B26VF 4-6mm² amarillo - 9200510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²
Modelo - Versión estándar
Forma del manguito - Corto
Compatible con núcleos duros - sí
Válido para conductores trenzados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9200510000
Ref.Sonepar
568460
EAN
4032248410354
Sección transversal nominal desde/hasta:
4...6 mm²
Modelo:
Versión estándar
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Aislamiento, color:
Amarillo
Rango de tensiones:
Hasta 230/380 V
Tipo de conexión:
Conector de percusión
Número de bifurcaciones:
2
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


