WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 201/12

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 201/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1798640000

Ref.Sonepar

119304

EAN

4032248243365

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.25...1.5 mm

Diámetro del cable:

1.5...2.5 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Transparente:

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Otros

Método de montaje:

Suspendido

Manguito TM 201/12 V0. TM, 12x5mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1,5-2,5mm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER