WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 201/15

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 201/15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.25...1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1798620000

Ref.Sonepar

124608

EAN

4032248243358

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.25...1.5 mm

Diámetro del cable:

1.5...2.5 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Otros

Método de montaje:

Suspendido

Manguito TM 201/15 V0. TM, 15x5mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1,5-2,5mm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER