WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 204/20 - 1806360000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Manguito TP-PVC TM 204/20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1806360000

Ref.Sonepar

162114

EAN

4032248275878

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...16 mm

Diámetro del cable:

6...10 mm

Longitud:

20 mm

Anchura:

9 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Suspendido

Manguito TM 204/20 V0. TM, 20x9mm, PVC, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 6-10mm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER