WEIDMULLER - Manguito WTP PVC WPT 3-20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Etiqueta adhesiva
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 25...75 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1764300000
Ref.Sonepar
333214
EAN
4032248053360
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Etiqueta adhesiva
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
25...75 mm
Diámetro del cable:
8...16 mm
Longitud:
20 mm
Anchura:
5 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


