WEIDMULLER - Marco CABTITE FR 10/6 BK negro oscuro - 2583480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 106 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 19.6 mm
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2583480000
Ref.Sonepar
333624
EAN
4050118616873
Anchura:
106 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
19.6 mm
Número RAL:
9005
Cabtite (sistema de paso de cables). PL30 - Conectores Circuito Impreso Paso. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Marco CABTITE FR 10/6 BK negro oscuro


