WEIDMULLER - Marco CABTITE FR 16/8 BK negro oscuro - 2583470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 126 mm
Altura - 70 mm
Profundidad - 19.6 mm
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2583470000
Ref.Sonepar
333623
EAN
4050118616866
Anchura:
126 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
19.6 mm
Número RAL:
9005
Cabtite (sistema de paso de cables). PL30 - Conectores Circuito Impreso Paso. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Marco CABTITE FR 16/8 BK negro oscuro


