WEIDMULLER - Marco HDC marfil 10B AC - 1428960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Número de posiciones de módulo - 3
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1428960000
Ref.Sonepar
286240
EAN
4050118233223
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Número de posiciones de módulo:
3
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34.4 mm
Anchura:
64 mm
Marco HDC marfil 10B AC Descripción de la serie ModuPlug La capacidad de acomodar múltiples funciones y opciones de conexión en un solo conector se está volviendo cada vez más importante, incluso en aplicaciones industriales complejas. Hemos añadido unos 20 nuevos módulos a la gama RockStar® ModuPlug para ampliar el número de aplicaciones. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Número de posiciones de módulo: 3 Con conductor de protección: sí Longitud: 34,4 mm Anchura: 64 mm


