WEIDMULLER - Marco HDC marfil 24B alto factor - 1429050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Número de posiciones de módulo - 6
Con conductor de protección - sí
Longitud - 37.35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1429050000
Ref.Sonepar
296753
EAN
4050118233285
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Número de posiciones de módulo:
6
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
37.35 mm
Anchura:
111 mm
Marco HDC marfil 24B alto factor Descripción de la serie ModuPlug La capacidad de acomodar múltiples funciones y opciones de conexión en un solo conector se está volviendo cada vez más importante, incluso en aplicaciones industriales complejas. Hemos añadido unos 20 nuevos módulos a la gama RockStar® ModuPlug para ampliar el número de aplicaciones. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Número de posiciones de módulo: 6 Con conductor de protección: sí Longitud: 37,35 mm Anchura: 111 mm


