WEIDMULLER - MCZ OVP HF 5V 0,3A - 8948620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8948620000
Ref.Sonepar
1064451
EAN
4032248738878
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR), Protector de sobretensión, IMC, analógico, Número de señales: 1, AC/DC, 5 V, 5 V, 0.5 A,. Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER