WEIDMULLER - MICROPTO MOS 24VDC/12-300VDC 1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8937830000
Ref.Sonepar
948889
EAN
4032248716050
Relés de estado sólido, 24 V DC ±20 %, Varistor, Protección de polaridad 12...300 V DC, 1 A, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER