WEIDMULLER - Minicoupler MCZ-O 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 20.16...27.84 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 4.75...5.25 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.008 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8324610000
Ref.Sonepar
880034
EAN
4008190985431
Intervalo de tensión primaria:
20.16...27.84 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
4.75...5.25 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.008 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


